missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ 13106 Series Gridded Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters

Marca:  Sartorius™ 13106--47----HEN

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg


Codice prodotto. 10718392

  • 211.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

White
Cellulose Nitrate
0.45 μm
Used for colony counting, particle testing and microscopy
100 Pack
Membrane Filter
47 mm
Membrane Filter
Cellulose Nitrate
Sterile
Black
115 to 145 μm
47 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Identificativo prodotto
  • X100 MBN NC EDGE W/B 0,45µ 47MM ST

Avvertenza
  • Pericolo

Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2

Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose

SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali