missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Dimethylthiophene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | 3,4-Dimethylthiophene |
Punti di ebollizione | 144.0°C |
Punto d'infiammabilità | 26°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Sinonimo | thiophene, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-thiophene, 3,4-dimethyl thiophene, thiophene,3,4-dimethyl |
Peso formulazione | 112.19 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3,4-Dimethylthiophene, 97%
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'