missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Advantec Mfs™ Cellulose Ester Membrane
MCE membranes are popular for many applications in the microbiological examination of water, wastewater, pharmaceuticals, food and beverages, and air monitoring. They offer high recovery rates and superior flow rates.
228.96€ - 439.90€
Specifica
Tipo di filtro | Gridded |
---|---|
Formato | Disc |
Materiale | Cellulose Ester |
Materiale (membrana) | Cellulose Ester |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11789948
|
Advantec Mfs™
A045F047A |
White |
439.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11704799
|
Advantec Mfs™
A080H047A |
Black |
228.96€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Mixed Cellulose Esters (MCE)
- High recovery rates and superior flow rates
- Contrasting gridlines facilitate counting colonies and are tested to assure freedom from grid line inhibition
- EtO sterilised
- Individually packaged
- 47 mm Diameter
Specifica
Gridded | |
Cellulose Ester | |
Sterile | |
100 Pk. | |
Membrane Filter | |
47 mm |
Disc | |
Cellulose Ester | |
For capturing and culturing microorganisms using the MF Technique in the Water and Wastewater Industry | |
EtO | |
1.9 in. |