missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Reinforced Large Volume Container
Reinforced Large Volume Container has excellent resistance for intensive use and extreme handling conditions.
355.55€ - 390.51€
Specifica
Tipo | Storage Tote |
---|---|
Materiale | HDPE |
Colore | White |
Forma | Rectangular |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17958891
|
Gilac™
G145521 |
170 L |
355.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17928991
|
Gilac™
G145621 |
220 L |
390.51€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Excellent mechanical resistance: made from high density polyethylene for increased shock resistance.
- The durable, thick walls mean no distortion and warping.
- Limited gaps and overlapping, equipped with edges so easy to handle.
- Volume in litres is equivalent to the container filled to the brim.
Specifica
Storage Tote | |
HDPE | |
White | |
Rectangular |