missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Elmetto Versaflo™
Gli elmetti 3M™ Versaflo™ serie M-300 sono leggeri, compatti e ben bilanciati, in grado di offrire una protezione integrata da un'ampia gamma di rischi legati a vie respiratorie, testa, occhi, viso e udito, che li rende adatti per l'uso nei cantieri.
472.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Monouso | Reusable |
Tipo di filtro | None |
Product Type | Respirator Helmet |
Size | Standard |
Codice del prodotto | Marca | Design Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Design Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17809271
|
3M™
7100257936 |
Flame Resistant |
472.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17835666
|
3M™
7100257937 |
Comfort Fit |
472.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ottieni una protezione estremamente integrata e versatile da un'ampia gamma di rischi legati a vie respiratorie, viso, occhi e testa con gli elmetti 3M™ Versaflo™ serie M-300. I modelli disponibili includono Versaflo™ M-306 con una tenuta facciale per uso genico adatta per applicazioni nel settore edile e nell'industria pesante o Versalo™ M-307 con una tenuta facciale ignifuga adatta per applicazioni con particelle calde, ad esempio in impianti di fusione, fonderie e altre applicazioni di lavorazione dei metalli.
- I nostri elmetti offrono protezione della testa in conformità alla norma EN397, quindi sono adatti all'uso nei cantieri edili dove è necessaria la protezione respiratoria.
- La bardatura completamente regolabile include un'imbracatura in tessuto per un'ottimale vestibilità e distribuzione del peso, mentre il deflettore consente agli utilizzatori di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo, garantendo maggiore controllo e comfort.
- La visiera abbina un'eccellente visibilità periferica a una buona nitidezza ottica ed è realizzata in policarbonato rivestito per una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici. Soddisfano i più elevati requisiti prestazionali in ambito respiratorio (TH3) per questo tipo di prodotti se utilizzati con specifiche unità elettroventilate 3M™ e consentono una facile manutenzione grazie a parti di ricambio e accessori sostituibili in modo rapido, semplice e intuitivo.
- Possono essere utilizzati con una gamma di protezioni acustiche 3M™ Peltor™ nonché con il microfono integrato opzionale, per agevolare la comunicazione.
Specifica
Black | |
None | |
Standard |
Reusable | |
Respirator Helmet |