Learn More
1,3-Di-o-tolylguanidine, 99%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Di-o-tolylguanidine |
| Punto di fusione | 176°C to 178°C |
| Quantità | 25 g |
| Numero UN | UN2811 |
| Peso formulazione | 239.32 |
| Percent Purity | 99% |
Sicurezza e movimentazione
- 1,3-Di-o-tolylguanidine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H301-Tossico se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Di-o-tolylguanidine
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.