missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(bromomethyl)-2-phenoxybenzene, 90%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-(Bromomethyl)-2-phenoxybenzene |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 263.13 |
Percent Purity | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'