missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chem-Lab 1LT Perchloric acid 60% ar (60+% HClO4)

Marca:  Chem-Lab CL00.1615.1000


1LT Perchloric acid 60% ar (60+% HClO4)

Codice prodotto. 11921506

  • 282.00€ / 1L

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Identificativo prodotto
  • Perchloric acid 60% a.r.

Avvertenza
  • Pericolo

Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Liquido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2

Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.

Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid

SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.