missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ 2-Stop Tubing, Tygon LMT-55
Descrizione
- For use with pumps that incorporate cassettes into the pumphead design.
- Color-coded stops.
- Inexpensive all-around tubing for general laboratory applications.
- Transparent.
- Resistant to almost all inorganic chemicals.
- Smooth polished inner wall.
- Low gas permeability.
- Non-aging and non-oxidizing.
Specifica
Specifica
| Codice colore | Orange-Yellow |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.51 mm |
| Materiale | Tygon LMT-55 |
| Overall Length (Metric) | 400 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | General laboratory applications, pumps with cassettes in pumphead design |
| Min. Operating Temperature (Metric) | −50°C |
| Quantità confezione | 12/Pk |
| Resistance Properties | Acids: Good, Alkaline solutions: Good, Solvents: Not rec., Pressure: Fair, Vacuum: Good, Viscous media: Excellent, Sterile media: Limited |
| Dimensioni dei tubi | I.D. 0.51 mm |
| Colore | Trasparente |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?