missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Mechanical air-cushion pipette with 2-button operation (one operating element for volume adjustment / pipetting, and one for tip ejection), and customizable settings for easy, ergonomic, and reliable pipetting
- Pipetting performance beyond ISO 8655 requirements when used with original Eppendorf™ pipette tips
- Ergonomic design according to the Eppendorf PhysioCare Concept™ balanced, organic, lightweight, and featuring low pipetting forces
- Spring-loaded tip cones reduce tip attachment and ejection forces, minimizing the risk of strain injuries
- Temporary adjustment to increase accuracy for various liquid types, tip geometries, or altitude without permanently altering the factory calibration
- Removable labeling and marking options with ColorTag pipette marking rings sold separately
- Full autoclavability, high UV and chemical resistance, along with easy disassembly and reassembly, facilitate versatile use and effortless decontamination and cleaning
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 8655, ACT (US) Label |
| Punte compatibili | epT.I.P.S.™ |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Yellow |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Pipette Tips |
| Tipo di impugnatura | Ergonomic |
| Materiale | Polypropylene |
| Numero di canali | 1 |
| Product Line | Research |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?
