missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4',4''-Trihydroxytriphenylmethane, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4, 4', 4''-Trihydroxytriphenylmethane |
Punto di fusione | 244.0°C to 246.0°C |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 25 g |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol |
Peso formulazione | 292.33 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4,4
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'