missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butyric acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butyric acid |
Punto di fusione | 166.0°C to 169.5°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
Quantità | 5 g |
Sinonimo | 4-4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy butanoic acid, 4-4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy butyric acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxy butyric acid, 4-3', 5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxy butyric acid, bal linker, ambotzrl-1072, 4-4-formyl-3,5-dimethoxy-phenoxy butanoic acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxybutyricacid, 4-3,5-dimethoxy-4-formylphenoxy butanoic acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formylphenoxy butyric acid |
Peso formulazione | 268.27 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butyric acid, 97%
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'