Learn More
4-Allylanisole, 98%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Allylanisole |
| Densità | 0.965 |
| Punti di ebollizione | 215°C to 216°C |
| Punto d'infiammabilità | 81°C (177°F) |
| Indice di rifrazione | 1.521 |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 1099454 |
| Indice di Merck | 14,3705 |
| Peso formulazione | 148.21 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Allylanisole
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-4-(2-propenyl)-benzene
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.