missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal |
Colore | Colorless |
Densità | 0.9000g/mL |
Punti di ebollizione | 196.0°C |
Punto d'infiammabilità | 62°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | H2N(CH2)3CH(OC2H5)2 |
Indice di rifrazione | 1.4270 to 1.4290 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'