missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride |
Punto di fusione | 28.0°C to 30.0°C |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 279.06 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'