missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid |
Punto di fusione | 287.0°C |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 143.17 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
- Attenzione
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'