missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-Amino-4, 6-dichloro-2-methylpyrimidine |
Punto di fusione | 72°C to 75°C |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 178.02 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'