missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-(Chloromethyl)-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Sinonimo | 5-chloromethyl-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethyl, 5-chloromethyl-1, pubchem23625, 3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dime..., 5-chloromethyl-1,4-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1,3-dimethyl |
IUPAC Name | 5-(chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole |
Peso formulazione | 144.6 |
Percent Purity | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'