Learn More
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
As raw material in organic synthesis. Utilized in the dye industry. As pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
As raw material in organic synthesis. Utilized in the dye industry. As pharmaceutical intermediate.
Solubility
Sparingly Soluble (0.40 g/L) (25°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol |
| Punto di fusione | 48°C to 52°C |
| Quantità | 1 g |
| Numero UN | UN3261 |
| Sinonimo | 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenol, 5-fluoro-2-trifluoromethyl-phenol, 4-fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride, pubchem2171, intermediates-zcf02657, phenol,5-fluoro-2-trifluoromethyl, phenol, 5-fluoro-2-trifluoromethyl |
| Informazioni di solubilità | Sparingly Soluble (0.40g/L) (25°C). |
| Peso formulazione | 180.1 |
| Percent Purity | 97% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.