missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-(Methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-(Methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester |
Punto di fusione | 164°C to 167°C |
Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 283.15 |
Percent Purity | 95% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 5-(Methylsulfonyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'