missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-Methylthiophene-2-carbonitrile |
Punti di ebollizione | 73.0°C to 75.0°C (5.0 mmHg) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Sinonimo | 5-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylthiophene, 2-thiophenecarbonitrile, 5-methyl, 2-thiophenecarbonitrile,5-methyl, 5-methyl-thiophene-2-carbonitrile |
Peso formulazione | 123.18 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 97%
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'