missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Chloro-3-pyridinol, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 6-Chloro-3-pyridinol |
Punto di fusione | 159.0°C to 161.0°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 129.54 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 6-Chloro-3-pyridinol, 97%
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'