missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ 9770 Pheos E Unventilated Safety Helmets

Lightweight, unventilated helmets in a sporty design ideal for use in the electrician sector with low voltage systems. A conventional 6-point textile strap interior allows for easy adjustment.

12.65€ - 890.00€

Specifica

Certificazione/Conformità EN 397:2012, EN 50365:2002
Da utilizzare con (applicazione) Low Voltage Systems
Include Adapter System for Uvex™ Visors, Helmet Capsules, and Helmet Lamps
Materiale HDPE
Modello 9770 Pheos E
Visualizza altre specifiche

Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
17219111
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex™
9770520
Blue
12.65€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17219101
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex™
9770220
Orange
12.65€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17259101
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex™
9770320
Red
12.65€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17249091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex™
9770026
White
890.00€
pezzi 25
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17289091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex™
9770126
Yellow
35.60€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
Descrizione

Descrizione

  • Lightweight, unventilated helmet in a sporty design
  • Completely closed for use in the electrician sector with low voltage systems
  • Includes an adapter system for visors, helmet caps, and helmet lamps
  • Conventional 6-point textile strap interior allows for easy adjustment
  • Style 9770026 is pasted with the highly reflective pheos reflex sticker set
Specifica

Specifica

EN 397:2012, EN 50365:2002
Adapter System for Uvex™ Visors, Helmet Capsules, and Helmet Lamps
9770 Pheos E
52 to 61 cm
Low Voltage Systems
HDPE
Electrically Insulating Helmet
Not Ventilated
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications