missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tygon A-60-G Chemical Dispensing Tubing

Codice prodotto. 30053761 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1 in.
1-1/4 in.
1/2 in.
1/4 in.
11/16 in.
13/16 in.
3/16 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) interno Diametro (sistema imperiale) esterno unitSize
30053761 1/4 in. 1/2 in. 15m
30054342 5/16 in. 7/16 in. 15m
30054000 5/8 in. 13/16 in. 15m
30053254 5/8 in. 7/8 in. 15m
30053593 1/8 in. 1/4 in. 15m
30053538 1/2 in. 11/16 in. 15m
30054173 3/8 in. 1/2 in. 15m
30053776 3/8 in. 5/8 in. 15m
30053394 1/16 in. 3/16 in. 15m
30053266 5/16 in. 1/2 in. 15m
30053430 1/4 in. 3/8 in. 15m
30053152 3/16 in. 5/16 in. 15m
30053567 1/2 in. 5/8 in. 15m
30054367 1 in. 1-1/4 in. 15m
30054059 7/16 in. 9/16 in. 15m
30053314 3/4 in. 1 in. 15m
30053479 3/8 in. 9/16 in. 15m
30054091 1/8 in. 3/8 in. 15m
30053424 1/4 in. 7/16 in. 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30053761 Fornitore Tygon N. del fornitore 5010656
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specially formulated tubing offers excellent resistance to inorganic fluids

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. Outstanding resistance to heat, UV, and ozone. Use in temperatures ranging from -60°C to 135°C (-75°F to 275°F). High flexural fatigue strength—ideal for use in peristaltic pumps. Heat sealable—no fittings needed to join tubing

Specifica

Diametro (sistema imperiale) interno 1/4 in.
Materiale Tygon A-60-G
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/2 in.
Overall Length (Metric) 50 ft.
Colore Black
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.