missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acarbose, 95%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acarbose |
| Punto di fusione | 90.0°C |
| Perdita all'essiccatura | 5% max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Rotazione specifica | +168° to +183° (20°C, 589nm) (1% in water) |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol |
| Peso formulazione | 645.61 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 98%
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto