missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Air-Cushion Sole 2700 Shoes
Antistatic with air cushion PU-sole and high slip resistance. Sanitized™ treated.
76.60€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
---|---|
Colore | White |
Materiale rivestimento interno | Microfiber |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15648237
|
Abeba™
2700/39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15658237
|
Abeba™
2700/40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15668237
|
Abeba™
2700/41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15678237
|
Abeba™
2700/42 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15688237
|
Abeba™
2700/43 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15698237
|
Abeba™
2700/44 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15608247
|
Abeba™
2700/45 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15618247
|
Abeba™
2700/46 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15628247
|
Abeba™
2700/47 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Grained leather
- White
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable insole (article no. 3551)
- Sanitized treated
- Antistatic
- Lining microfiber, respiration absorbing
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA | |
Microfiber | |
Slip-resistant | |
2700 |
White | |
Leather | |
Polyurethane |