missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEE GEE Alcohol Hydrometer

Codice prodotto. 17866523 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Alcohol Range:
0% to 20%
105% to 125%
125% to 145%
145% to 165%
165% to 185%
185 to 206%
20 to 40%
40 to 60%
60 to 80%
75% to 95%
80 to 120%
90 to 110%
Incrementi:
0.2%/±0.2%
0.2%/±0.3%
0.2%/±0.4%
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Alcohol Range Incrementi unitSize
17866523 165% to 185% 0.2%/±0.2% Pezzo
17896553 60 to 80% 0.2%/±0.3% Pezzo
17826563 0% to 20% 0.2%/±0.3% Pezzo
17896563 75% to 95% 0.2%/±0.3% Pezzo
17896523 80 to 120% 0.2%/±0.3% Pezzo
17836563 40 to 60% 0.2%/±0.4% Pezzo
17806573 125% to 145% 0.2%/±0.3% Pezzo
17886563 90 to 110% 0.2%/±0.3% Pezzo
17886613 105% to 125% 0.2%/±0.3% Pezzo
17886473 185 to 206% 0.2%/±0.2% Pezzo
17876473 145% to 165% 0.2%/±0.3% Pezzo
17836473 20 to 40% 0.2%/±0.4% Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17866523 Fornitore VEE GEE N. del fornitore 6613Q
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Verify the alcohol content of your ethyl alcohol-based spirits with our proof scale hydrometer. Tolerances match those laid out by IRS specifications.

  • Alcohol proof range differ depending on model
  • IRS Specification Size differ depending on model
  • li>Calibration for use at 15.5°C/60°F
  • Approx. Length: 305 mm

Specifica

Tipo Alcohol Hydrometer
Incrementi 0.2%/±0.2%
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Descrizione Alcohol Hydrometer, Proof Scale, IRS Specification, Size Q
Materiale Glass
Temperature of Standardization 15.5°C (60°F)
Alcohol Range 165% to 185%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.