missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Alcohol proof range differ depending on model
- IRS Specification Size differ depending on model li>Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Approx. Length: 305 mm
Specifica
Specifica
| Tipo | Alcohol Hydrometer |
| Incrementi | 0.2%/±0.3% |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Descrizione | Alcohol Hydrometer, Proof Scale, IRS Specification, Size K |
| Materiale | Glass |
| Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |
| Alcohol Range | 75% to 95% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?