missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heinz Herenz Aluminium Applicator Single Cotton Bud

Codice prodotto. 10200713
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di punta:
Single End
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di punta Dimensione della confezione
10200713 Single End pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10200713 Fornitore Heinz Herenz N. del fornitore 1032648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.47€
    19.49€ / pezzi 100
    Risparmia 4.98€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Aluminum applicator with single cotton bud.

We offer a wide range of sterile and nonsterile swabs:

  • Wood, PS, PP, aluminium or paper applicator
  • Each in various lengths available
  • With cotton, viscose, polyester or foam head
  • Diameter of the heads: small, medium or large
  • This guarantees that the right instrument is available for every special application.
  • For example, the cotton-tipped swabs are recommended for use by ENT specialists.
  • Our sterile cotton buds are all individually wrapped.

Please note in the medical field:

  • Only suitable for single use
  • Use by medical personnel only

Specifica

Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema metrico) tubo di ingresso/uscita 10.5 to 12.5mm
Sterilità Non-sterile
Materiale Glass
Product Type Applicator Stick
Tip Material Cotton
Tipo di punta Single End
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.