missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminum magnesium isopropoxide, 99.95+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Aluminum magnesium isopropoxide |
Punto di fusione | 40°C |
Punti di ebollizione | 114°C (0.2 mmHg) |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Quantità | 2 g |
Numero UN | UN3181 |
Sensibilità | Moisture sensitive |
Peso formulazione | 550.53 |
Percent Purity | ≥99.95% |
Forma fisica | Crystalline Low Melting Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Aluminum magnesium isopropoxide
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H228-Solido infiammabile.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'