missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Amicon™ Stirred Cell Seal Kits
Descrizione
Amicon™ Stirred Cell Seal Kit (3 each o-ring and gasket)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Silicone |
| Area di filtraggio | 28.7 cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protein desalting, purification and concentration |
| Include | Amicon™ Stirred Cell 200 mL Seal Kit (3 Ea. of o-ring and gasket) |
| Quantità | 3 Ea. gaskets and O-rings |
| Tipo | Ultrafiltration Equipment |
| Volume (sistema metrico) | 200 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 15.5 cm |
| Diametro (sistema metrico) | 63.5 mm filter |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?