missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aminopyrazine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Aminopyrazine |
Punto di fusione | 117.0°C to 120.0°C |
Colore | Yellow to Beige |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 10 g |
Beilstein | 24, 82 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble in water. |
Peso formulazione | 95.1 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Aminopyrazine
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'