missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anisonitrile, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Anisonitrile |
Nota nome | 99% |
Punto di fusione | 57°C to 60°C |
Colore | White to Beige |
Punti di ebollizione | 256°C to 257°C (765.0 mmHg) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | CH3OC6H4CN |
Quantità | 25 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Anisonitrile
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'