missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Annexin V Apoptosis Kit [FITC]

Codice prodotto. 18780284 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Tests
Dimensione della confezione:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18780284 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For Research Use Only
Codice prodotto. 18780284 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP229373100Tests
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00€
    628.95€ / 100 tests
    Risparmia 36.05€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For Research Use Only

Applications: Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow (Cell Surface)

  • Annexins are a family of calcium-dependent phospholipid-binding proteins, which bind to phosphatidylserine (PS) to identify apoptotic cells.
  • Annexin V staining, paired with 7-AAD or PI, is widely used to identify apoptotic stages by flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Quantità 100 Tests
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.