Learn More
Descrizione
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors, compatible with most popular brands of pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
- These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Microvolume
- Maxymum Recovery technology for ultra-low retention and high yield
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | Da 0.5 a 10 μl |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Certificazione/Conformità | Esenti da RNasi, DNasi Conforme alle specifiche USP 3127 (Contaminazione da metalli pesanti) |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, Rnase Free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il recupero di campioni costosi con precisione e accuratezza migliorate |
| Features | Maxymum Recovery™ surface |
| Stile punta | Maxymum Recovery, lunghezza estesa, Extended Length, Microvolume |
| Imballaggio | 1,000 Tips/Pk., 20 Packs/Cs. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2 |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.