missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Bühler GmbH™ 12V Battery 12V
Descrizione
- For use with KM 2 Akku Miniature Shaker
- 12V
- 2,3 Ah
- Run time: Minimum 40 hours
- Charge time: 10 hours
Specifica
Specifica
| Tipo di batteria | 12 V |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker KM 2 Akku |
| Amperaggio | 2.3 Ah |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?