missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BBP™ 33 Series WorkHorse™ Chemical Resistant, Extreme Temperature Polypropylene Labels

BBP™ 33 Series WorkHorse™ Chemical Resistant, Extreme Temperature Polypropylene Labels are ideal for general purpose barcode applications and withstand liquid nitrogen, autoclave and other harsh environments.

Marca:  Brady™ 148672

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.79600kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17160171

  • 157.00€ / pezzi 1250
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Perfect for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes and test tubes
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • Service temperature of -112 to 158° F (-80 to 70° C)

Compliance

ASTM D 1000;ASTM D 2979;RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC

Specifica

Specifica

Acrylic
Matte
Thermal Transfer
1250/Pk.
1 in.
White
Acrylic
BBP™33 Label Printer
1.5 in.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali