missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BBP12 Label Printer Kit EU with Unwinder and Workstation LAB Suite

Codice prodotto. 16873833
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. unitSize
16873833 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16873833 Fornitore Brady™ N. del fornitore 306866

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This kit contains the BBP12 Label Printer, unwinder, and the Workstation Laboratory Identification Software suite so that you can immediately start designing professional labels.

The Brady™ BBP™12 gives you the versatility to print all your basic label types from one machine, saving costs, reducing downtime and simplifying your labeling.

  • Over 800 varieties of labels, including external-feed bulk rolls and custom parts
  • Specifically designed small-core media rolls and ribbons provide fast installation and reduce change-over time
  • Centering ribbon spindle virtually eliminates ribbon wrinkle
  • Compact size won't clutter your workplace or bench
  • Comes with unwinder and Brady™ Workstation LAB Suite

Specifica

Tipo di display Color LCD
Print Technology Trasferimento termico
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema metrico) 203 mm
Altezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Altezza (sistema metrico) 191 mm
Profondità (sistema imperiale) 10 in.
Profondità (sistema metrico) 259 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Sterilità Non-sterile
Capacità colore Monochrome
Include BBP12 Printer, Unwinder, USB Cable, EU Power Cord, Product CD, Quick Start Guide, Brady™ Workstation Laboratory ID Suite
Lingue Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Slovakian, Spanish, Swedish, Turkish
Memoria 128 MB (Flash), 64 MB (SDRAM), SD Flash Memory Card Up To 32 GB
Modello BBP12
Velocità di stampa 101.6 mm/s
Risoluzione 300 dpi
Tipi di connettore Ethernet, Serial, USB
Sistema operativo Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Peso (sistema imperiale) 5.1 lb.
Peso (sistema metrico) 2.3 kg
Da utilizzare con (applicazione) Healthcare and Hospital Labeling, Laboratory Labeling
Warranty 1 Year
Tensione 110/240 V
Alternate Part Number BBP12-EU-U-LABS
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.