missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bismuth(III) oxyiodide, 98%, pure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Specifica
Materiale o nome chimico | Bismuth(III) oxyiodide |
Quantità | 10 g |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min |
Formula lineare | IBi=O |
Indice di Merck | 15,127 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |
Peso formulazione | 351.88 |
Percent Purity | 98% |
Grado | Pure |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bismuth(III) oxyiodide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'