missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Black/Silver 65507 Sandal - Width 10
Provide optimal protection and support for individual movements of the human body; designed to reduce work-related stresses on the musculoskeletal system and optimize well-being
125.00€
Specifica
Colore | Black, Silver |
---|---|
Materiale | Microvelour |
Materiale suola | Dual-density polyurethane (PU/PU) |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17281661
|
Uvex
6550735 |
35 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17291661
|
Uvex
6550736 |
36 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17201671
|
Uvex
6550737 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17211671
|
Uvex
6550738 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17221671
|
Uvex
6550739 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17231671
|
Uvex
6550740 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17241671
|
Uvex
6550741 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17251671
|
Uvex
6550742 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17261671
|
Uvex
6550743 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17271671
|
Uvex
6550744 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17281671
|
Uvex
6550745 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17291671
|
Uvex
6550746 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17201681
|
Uvex
6550747 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17211681
|
Uvex
6550748 |
48 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17221681
|
Uvex
6550749 |
49 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17231681
|
Uvex
6550750 |
50 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17241681
|
Uvex
6550751 |
51 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17251681
|
Uvex
6550752 |
52 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Uvex 1 Print Sandal 6550.7 S1 SRC
- Sporty, multifunctional safety sandal
- Extremely lightweight and flexible
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Made with new high-performance technology for extended wearing comfort
- Uvex Climazone technology for optimum comfort
- Breathable, perforated high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic materials, suitable for those allergic to chrome
- Two Velcro™ straps for individual fit
- Length of top Velcro™ fastening can be adjusted to suit individual requirements
- Virtually seamless design to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue
- Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Uvex topshield scuffcap to protect the upper and extend its life
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner to 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6550.7
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Sizes: 35 to 52
Specifica
Black, Silver | |
Dual-density polyurethane (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Narrow width | |
Yes | |
S1 |