missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 7555 EBT
Descrizione
- By chlorinating the glove, comfort is enhanced and the feeling of tackiness is removed.
- The nitrile construction protects against chemical penetration and projection.
- Free of latex, powder and silicone to prevent allergic reaction and skin irritation.
Specifica
Specifica
| Chlorinated | Yes |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Blue |
| Finger Thickness (English) | 4.7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Biodegradable Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 4.7 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Size | X-Small |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?