missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BMP™71 Series WorkHorse™ Permanent Polyester Labels - White
Permanent Polyester (B-423) is ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
34.60€ - 39.05€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA Approved; Halogen Free (DIN VDE 0472 part 815); UL Recognized |
Descrizione | Label |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11735663
|
Brady™
115113 |
1 x 1 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11725653
|
Brady™
114775 |
1 x 2 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
- UL approved
- CSA accepted
- Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
- Service temperature of -94 to 230° F (-70 to 110° C)
Specifica
Not Autoclavable | |
Label | |
White | |
Polyester | |
Label | |
1 | |
1 in. |
ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA Approved; Halogen Free (DIN VDE 0472 part 815); UL Recognized | |
Permanent Acrylic | |
Roll | |
Thermal Transfer | |
BMP™71 Label Printer | |
No Text | |
1 in. |