missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brema Ice Makers™ CB Series Water-Cooling Ice Makers

Codice prodotto. 13412789
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 kg
20 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13412789 9 kg Pezzo
12150162 20 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13412789 Fornitore Brema Ice Makers™ N. del fornitore CB249WX

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The Brema™ CB Series of ice makers produces compact and crystalline truncated cone shaped ice cubes with slightly crushed sides, making them suitable for all types of glasses.

  • Purest water forms ice by being sprayed onto a horizontal evaporator while the mineral rich water returns to the internal tank and is subsequently removed at the end of the production cycle
  • Pure and crystalline cubes as a result
  • Tropical class +43°C
  • AISI 304 stainless steel Scotch brite finishing
  • Electromechanical operation
  • Excellent for the hotel, restaurant and bar industries

Specifica

Temperatura ambiente (sistema metrico) 5 to 25°C
Certificazione/Conformità CE-ISO9001 regulations: 2000-CSV-IMQ-GS
Tipo di raffreddamento Water
Capacità (sistema metrico) 9 kg
Profondità (sistema metrico) 69cm
Product Type Ice Maker
Include Water-cooled condenser with anti-dust filter
Materiale Steel body, Stainless Steel feet
Altezza (sistema metrico) 39cm
Gamma di pressione 1 to 5bar
Consumo energetico 0.3kWh/24 hr.
Tensione 230V
Consumo di acqua 5.1L/kg
Larghezza (sistema metrico) 46cm
Resa 28kg/24 hr.
Requisiti elettrici 50Hz, 230V, 370w
Peso (sistema metrico) di spedizione 44kg
Warranty 36Months
Frequenza 50 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.