missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Bromine, Chlorine, Cyanuric Acid, Iron Iodine and pH Portable Photometer
Specifica
Specifica
| Tipo | Portable Photometer |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bromine, Chlorine, Cyanuric Acid, Iron Iodine, pH |
| Altezza (sistema metrico) | 69 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 192 mm |
| Sorgente luminosa | Tungsten Lamp |
| Peso (sistema metrico) | 0.36 kg |
| Larghezza (sistema metrico) | 104 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?