missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Business Men 32922 Shoes
ESD dissipative with high wearing comfort. Smooth leather construction.
109.14€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A SRA |
---|---|
Colore | Black |
Materiale rivestimento interno | Microfiber |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15679797
|
Abeba™
32922/39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15689797
|
Abeba™
32922/40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15699797
|
Abeba™
32922/41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15609807
|
Abeba™
32922/42 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15619807
|
Abeba™
32922/43 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15629807
|
Abeba™
32922/44 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15639807
|
Abeba™
32922/45 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15649807
|
Abeba™
32922/46 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15659807
|
Abeba™
32922/47 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A SRA
- Smooth leather
- Black
- Slip resistance special rubber outsole sole
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with lacing
- Insole leather
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A SRA | |
Microfiber | |
Slip-resistant | |
32922 |
Black | |
Leather | |
Rubber |