missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Busingess Blue PU 84273 Boot - Width 12
Uvex 1 shoes designed for classic business look while providing protection against workplace risks; extra-wide steel toecap, penetration-resistant midsole and SRC polyurethane outsole protects toes and keeps from slipping; ideal for active men in office and factory environments
139.00€
Specifica
Colore | Blue |
---|---|
Materiale | Microvelour |
Materiale suola | Polyurethane (PU) |
Materiale dello zoccolo | Steel |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17244511
|
Uvex
8427339 |
39 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17254511
|
Uvex
8427340 |
40 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17264511
|
Uvex
8427341 |
41 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17274511
|
Uvex
8427342 |
42 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17284511
|
Uvex
8427343 |
43 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17294511
|
Uvex
8427344 |
44 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17204521
|
Uvex
8427345 |
45 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17214521
|
Uvex
8427346 |
46 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17224521
|
Uvex
8427347 |
47 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17234521
|
Uvex
8427348 |
48 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17244521
|
Uvex
8427349 |
49 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17254521
|
Uvex
8427350 |
50 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17264521
|
Uvex
8427351 |
51 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17274521
|
Uvex
8427352 |
52 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex 1 business Desert Boot 8427.3 S3 SRC
- Safe, smart, stylish
- Fashionably business look with trendy design
- Generous fit with wide steel toe cap
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
- Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
- Breathable, water-resistant high-tech microvelour upper material
- Textile lining provides optimum breathability
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- Shock absorbing, durable mono density polyurethane sole unit
- Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
- Soft padded collar and tongue
- Sole unit of free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 8427.3
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 39 to 52
Specifica
Blue | |
Polyurethane (PU) | |
No | |
Men's | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Steel | |
EN ISO 20345:2011 | |
Wide width | |
Yes | |
S3 |