missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Bustier 7488-Black
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
45.90€
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17206081
|
Uvex™
8830713 |
X-Large/2X-Large |
45.90€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
17216081
|
Uvex™
8830715 |
3X-Large/4X-Large |
45.90€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
17286071
|
Uvex™
8830709 |
X-Small/Small |
45.90€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
17296071
|
Uvex™
8830711 |
Medium/Large |
45.90€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Descrizione
- Color: Black
- Material: 68% Dryarn, 28% Tencel,4% Elasthan, 200 gsm
- Seamless underwear without disturbing seams
- Moisture-regulating
- Blend with natural fibers
- Integrated functional zones
- Maximum comfort
- OEKO-TEX™ Standard 100
- Sizes: XS/S - 3XL/4XL
- Care: washable at 30 ° C, not chlorine, not bleaching, not drying, not ironing, not cleaning
Specifica
Black | |
200 g/m² |