missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex C300 Wet Cut Protection Gloves
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
8
10
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Soft-grip coating ensures mechanical abrasion resistance in wet applications
- Bamboo TwinFlex™ Technology provides a high level of cut resistance
- Highly flexible with good tactile sensitivity
- Silicone-free according to the imprint test
Specifica
Specifica
| Coating Material | HPE |
| Colore | Green, Black |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | HPPE, Polyamide, Bamboo Viscose |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Size | 10 |
| EN388 Standard | 4X42C |
| Serie | C300 Wet |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto