missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCAT Contenitore di sicurezza
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Dimensione chiusura:
GL45
S51
S55
S60/61
S60/61 e GL45
S70/71
S90
S95
Include:
2 aperture
Approvazione UN-Y
Galleggiante
Mechanical Level Control
Omologato UN-Y, con fluorizzazione interna
Descrizione
- Contenitori per tutti gli usi
- In PE-HD o PP
- Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
- Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
- Elevata resistenza chimica
- Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
- Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
- Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
- Elevate prestazioni di lavoro
- Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
- Creare un clima di lavoro confortevole
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
Product Type | Tanica |
Certificazione/Conformità | Omologazione UN-Y |
Dimensione chiusura | S95 |
Descrizione | Tanica 5 L, S95, PE-HD, omologazione UN-Y, dimensioni (L x A x P): 170 x 310 x 170 mm |
Capacità (sistema metrico) | 5 L |
Dimensioni (L x P x A) | 170 x 170 x 310 mm |
Materiale | HDPE |
Da utilizzare con (applicazione) | Per diverse applicazioni e adatto al sistema di sicurezza S.C.A.T™ |
Altezza (sistema metrico) | 310 mm |
Vedi altri risultati |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'