missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Contenitori per tutti gli usi
- In PE-HD o PP
- Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
- Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
- Elevata resistenza chimica
- Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
- Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
- Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
- Elevate prestazioni di lavoro
- Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
- Creare un clima di lavoro confortevole
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Capacità (sistema imperiale) | 2.6 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Certificazione/Conformità | Omologazione UN-Y |
| Dimensione chiusura | S90 |
| Colore | Bianco traslucido |
| Descrizione | Tanica 10 L, S90, PE-HD, omologazione UN-Y, dimensioni (L x A x P): 195 x 380 x 195 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 195 x 195 x 380 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For All Purposes and Suitable for The S.C.A.T™ SafetySystem |
| Altezza (sistema metrico) | 380 mm |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?